SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. LBK SECURITY BZK 9110 6,3X38
TC HC veiligheidsschroef + tap, plaatdraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHC6,3X38EFA2-50
Rubix:A0832471
Fabrikant:9110263 38
EAN:4043377130181


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. LBK SECURITY BZK 9110 6,3X38
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. LBK SECURITY BZK 9110 6,3X38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | sw 4 pin |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,12 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 41,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen