SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 5,5X42MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPZ5,5X42EFA2
Rubix:A0830986
Fabrikant:79822055 42
EAN:4043377322203


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 5,5X42MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 5,5X42MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 45,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
42 mm