SPARTEX RVS A4 TRESPASCHROEF LBK 7037 TORX 9086 5,5X32MM
TC houtschroeven Trespo zeslobbig
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTC5,5X32R7037PFA4
Rubix:A0829206
Fabrikant:90864703755 32
EAN:4043377391711




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TRESPASCHROEF LBK 7037 TORX 9086 5,5X32MM
SPARTEX RVS A4-50 TRESPASCHROEF LBK 7037 TORX 9086 5,5X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,10 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen