SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 4,5X30
Super-Drill zelfborende houtschroeven met verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFSD4,5X30PFA2-50
Rubix:A0828236
Fabrikant:9040245 30
EAN:4043377375438


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 4,5X30
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9040 4,5X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm