SPARTEX RVS A2 TRESPASCHROEF LBK 9005 TORX 9086 5,5X38MM
TC houtschroeven Trespo zeslobbig
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTC5,5X38R9005PFA2
Rubix:A0829173
Fabrikant:90862900555 38
EAN:4043377389770




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TRESPASCHROEF LBK 9005 TORX 9086 5,5X38MM
SPARTEX RVS A2-50 TRESPASCHROEF LBK 9005 TORX 9086 5,5X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen