SPARTEX RVS A4 TRESPASCHROEF LBK 7037 TORX 9086 5,5X45MM

TC houtschroeven Trespo zeslobbig

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTC5,5X45R7037PFA4
Rubix:A0829164
Fabrikant:90864703755 45
EAN:4043377391742
SPARTEX RVS A4 TRESPASCHROEF LBK 7037 TORX 9086 5,5X45MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TRESPASCHROEF LBK 7037 TORX 9086 5,5X45MM


SPARTEX RVS A4-50 TRESPASCHROEF LBK 7037 TORX 9086 5,5X45MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 39,98 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

Materiaal/afwerking