SPARTEX RVS A4 TRESPASCHROEF LBK 7016 TORX 9086 5,5X55MM
TC houtschroeven Trespo zeslobbig
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTC5,5X55R7016PFA4
Rubix:A0829158
Fabrikant:90864701655 55
EAN:4043377391698




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TRESPASCHROEF LBK 7016 TORX 9086 5,5X55MM
SPARTEX RVS A4-50 TRESPASCHROEF LBK 7016 TORX 9086 5,5X55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,61 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 56,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen