SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X260
TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFCUT10X260PFA1
Rubix:A0833690
Fabrikant:91474006100 260/105
EAN:4043377388612


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 260 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X260
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 10X260
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A1 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 580,64 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 702,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
260 mm