SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M10X60
TC veiligheidsschroef HC + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHCB10X60EFA2
Rubix:A0832462
Fabrikant:9111210 60
EAN:4043377128171

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M10X60
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M10X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw 6 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,54 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 101,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm
