SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M10X70
TC veiligheidsschroef HC + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHCB10X70EFA2
Rubix:A0832461
Fabrikant:9111210 70
EAN:4043377246714

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M10X70
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M10X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw 6 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,39 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 114,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
