SPARTEX RVS A2 METAALSCHR. LBK ZAAGSN NFEN27-128 M8X120

Ovaalkopschroef met grote kop, dubbele gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTRLS8X120EFA2-50
Rubix:08253850
Fabrikant:2712828 120
EAN:4043377210500
SPARTEX RVS A2 METAALSCHR. LBK ZAAGSN NFEN27-128 M8X120

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNFE 27128
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHR. LBK ZAAGSN NFEN27-128 M8X120


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHR. LBK ZAAGSN NFEN27-128 M8X120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNFE 27128
Metrische diameterM8
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 93,26 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 112,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter