INA AS 1226 TAATSRING

Tegen-/loopschijf AS

Zie technische informatie

Referenties

INA:AS1226
Rubix:03110608
Fabrikant:0000297180000
EAN:4012801436700
INA AS 1226 TAATSRING

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA AS 1226 TAATSRING


Voldoet aan DIN 5405-3.
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Toepassingen

Schacht of behuizing sluitring. Geschikt voor axiale naaldkransen uit de AXK- en K811-serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)1x26x26 mm
Logistiek gewicht4 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte1 mm
Materiaalstaal
Serieas
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 10,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 12,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden