TEGERA HANDSCHOEN 6291 MT 8

TEGERA 6291

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:6291-8
Rubix:A0932523
Fabrikant:6291-8
EAN:7333506009776
TEGERA HANDSCHOEN 6291 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Isolatiewaarde (EN 511)43x
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 6291 MT 8


De TEGERA® SubZero 6291 wanten zijn vervaardigd met hoogwaardig volnerf runderhuidleer op de op maat gemaakte handpalm en TEGERA® Water Repellent textile op de handrug, voor flexibiliteit en duurzaamheid. De wanten hebben een verwijderbare wollen voering van 70 % wol en 30 % polyester, zodat ze gemakkelijk te reinigen zijn. De wol neemt vocht op en houdt uw handen droog en warm, waardoor maximaal comfort wordt gegarandeerd. Een polsbandje voor een veilige pasvorm en extra warmte en een sneeuwsluiting om sneeuw buiten te houden. Winddicht en perfect voor ijskoude temperaturen.
Winddichte wanten met wollen voering, polsband en sneeuwstop voor extreem koude omstandigheden.

Sterke punten

Versterkte duim,Voorgevormde vingers,Waterafstotende handrug,Winddicht,Reflector

Toepassingen

Landbouw,Luchthavenwerk,Bouw en constructie,Constructie,Visserij,Bosbouw,Jacht,Installatiewerk,Besturen van machines,Bedienen van machines,Maritiem werk,Mijnbouw,Beveiligings- en politiewerk,Transportwerk,Magazijnwerk,Houtindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat8
Isolatiewaarde (EN 511)43x
Hoofdmateriaalpolyester
Contact met voedingsmiddelennee
Coating van de handschoenennylon
Kleurzwart
€ 55,98 excl. BTW
/ paar
€ 67,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat