UVEX WINTERHANDSCHOEN UNILITE THERMO PLUS MT 10
UVEX WINTERHANDSCHOEN UNILITE THERMO PLUS
Zie technische informatieReferenties
Uvex:6059210
Rubix:22730744
EAN:4048612036136

Productdetails : UVEX WINTERHANDSCHOEN UNILITE THERMO PLUS MT 10
De uvex unilite thermo plus veiligheidshandschoen is ontworpen om een goede isolatie en betrouwbare bescherming te bieden in koude werkomgevingen. Deze handschoen combineert stevigheid, comfort en flexibiliteit, waardoor werken in winterse omstandigheden mogelijk blijft. De dubbele laag houdt de warmte vast zonder de bewegingsvrijheid te beperken.
Kenmerken:
De uvex unilite thermo plus handschoen is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij lage temperaturen. De dubbele voering van acryl en scheerwol zorgt voor warmte en draagcomfort. De handpalm en driekwart van de rug zijn voorzien van een flexibele polymeercoating die een goede schuurweerstand biedt en een stabiele grip in droge of licht vochtige omstandigheden. Deze handschoen blijft soepel en aangenaam om te dragen, met een nauwkeurige pasvorm en behoud van de fijne vingergevoeligheid. Bovendien is hij compatibel met touchscreens, waardoor apparatuur kan worden bediend zonder de handschoenen uit te trekken.
Specificaties:
• Model: met gebreide boord
• Kleur: zwart
• Coating: polymeer
• Coatingzone: handpalm en 3/4 van de handrug
• Thermische bescherming: tegen vorst en koude
• Mechanische bescherming: tegen schaafwonden en snijrisico’s
• Gebruiksomstandigheden: droge en licht vochtige omgevingen
• uvex-technologie: compatibiliteit met touchscreens
• Geslacht: uniseks
Normen:
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 + A1: bescherming tegen mechanische risico’s: 3 = schuurweerstand, 1 = snijweerstand, 3 = scheurweerstand, 1 = perforatieweerstand
• EN 511: bescherming tegen koude, 1 = weerstand tegen contactkoude
Kenmerken:
De uvex unilite thermo plus handschoen is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij lage temperaturen. De dubbele voering van acryl en scheerwol zorgt voor warmte en draagcomfort. De handpalm en driekwart van de rug zijn voorzien van een flexibele polymeercoating die een goede schuurweerstand biedt en een stabiele grip in droge of licht vochtige omstandigheden. Deze handschoen blijft soepel en aangenaam om te dragen, met een nauwkeurige pasvorm en behoud van de fijne vingergevoeligheid. Bovendien is hij compatibel met touchscreens, waardoor apparatuur kan worden bediend zonder de handschoenen uit te trekken.
Specificaties:
• Model: met gebreide boord
• Kleur: zwart
• Coating: polymeer
• Coatingzone: handpalm en 3/4 van de handrug
• Thermische bescherming: tegen vorst en koude
• Mechanische bescherming: tegen schaafwonden en snijrisico’s
• Gebruiksomstandigheden: droge en licht vochtige omgevingen
• uvex-technologie: compatibiliteit met touchscreens
• Geslacht: uniseks
Normen:
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 + A1: bescherming tegen mechanische risico’s: 3 = schuurweerstand, 1 = snijweerstand, 3 = scheurweerstand, 1 = perforatieweerstand
• EN 511: bescherming tegen koude, 1 = weerstand tegen contactkoude
Sterke punten
• Thermische isolatie voor bescherming tegen koude
• Slijtvaste polymeercoating
• Flexibel en comfortabel bij lage temperaturen
• Ergonomische pasvorm met goede beweeglijkheid
• Betrouwbare grip in droge en licht vochtige omstandigheden
• Compatibel met touchscreens
• Slijtvaste polymeercoating
• Flexibel en comfortabel bij lage temperaturen
• Ergonomische pasvorm met goede beweeglijkheid
• Betrouwbare grip in droge en licht vochtige omstandigheden
• Compatibel met touchscreens
Toepassingen
Deze koudebestendige handschoen is geschikt voor werkomgevingen met lage temperaturen. Hij is ideaal voor koel- en vriesmagazijnen, bouw- en betonwerkzaamheden en taken waarbij koude objecten moeten worden gehanteerd. Tot slot profiteren heftruckchauffeurs en buitendienstmedewerkers in de winter met deze handschoen van een effectieve bescherming zonder verlies van comfort of beweeglijkheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 10 |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Coating van de handschoenen | polyamide |
| Materiaal | acryl/scheerwol/polyamide/spandex |
| Land van oorsprong | PK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,79 excl. BTW
/ paar
€ 8,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden