TEGERA HANDSCHOEN 6296 MT 7

TEGERA 6296

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:6296-7
Rubix:A0932512
Fabrikant:6296-7
EAN:7333506007765
TEGERA HANDSCHOEN 6296 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Isolatiewaarde (EN 511)321
Hoofdmateriaaltextiel
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 6296 MT 7


De TEGERA® SubZero 6296-handschoen biedt goede bescherming bij extreme koude omstandigheden. Gemaakt met premium volnerf rundsleer op de gevormde handpalm en TEGERA® Water Repellent-textiel op de rug; duurzaam en flexibel. De handschoen is voorzien van Aquathan® voor volledige waterdichtheid en een 78% gerecyclede Thinsulate®-voering (150g) voor superieure isolatie. Winddicht, compatibel met touchscreens en uitgerust met een lange manchet om sneeuw en kou buiten te houden.
Waterdichte handschoen met Aquathan®, extra warme voering van gerecycled Thinsulate® voor subzero-omstandigheden.

Sterke punten

Geschikt voor touchscreens,Versterkte vingers en duim,Voorgevormde vingers,Waterafstotende rug,Waterdicht,Reflector

Toepassingen

Landbouwwerk,Luchthavenwerk,Bouw en constructie,Constructie,Vissen,Bosbouw,Jacht,Installatiewerk,Machinerijden,Machinebediening,Maritiem werk,Mijnbouw,Beveiligings- en politiewerk,Transportwerk,Magazijnwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat7
Isolatiewaarde (EN 511)321
Hoofdmateriaaltextiel
Contact met voedingsmiddelennee
Coating van de handschoenennylon
Kleurzwart
€ 44,96 excl. BTW
/ paar
€ 54,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat