Referenties
Tegera:7798-12
Rubix:A0613023
EAN:7340118347455




Technische samenvatting
| Maat | 12 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | elastano |
| Schuurweerstand | 2 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 7798 MT 12
De TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798 handschoen biedt uitzonderlijk comfort en ondersteuning gedurende de hele werkdag. Met een warme, waterdichte en winddichte voering levert deze handschoen betrouwbare prestaties in koude en vochtige omgevingen. Hij is ontworpen voor veeleisende omstandigheden, en combineert functionaliteit en duurzaamheid met een optimaal gevoel van warmte en veiligheid.
Kenmerken:
De TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798 handschoen combineert geavanceerde technologie met comfort en is speciaal geschikt voor koude omstandigheden en zwaar werk. Hij is gemaakt van hoogwaardig geitenleer met een warme 40g Thinsulate-voering en een spandex bovenzijde voor maximale flexibiliteit. De handschoen is waterdicht, winddicht en ademend, waardoor hij optimale bescherming biedt tegen weersinvloeden. Dankzij de reflecterende details en de opvallende kleur is de handschoen goed zichtbaar, zelfs in donkere werkomgevingen. Extra functies zijn compatibiliteit met touchscreens, versterkte wijsvinger, duim en vingertoppen, en een uitstekende pasvorm. Hij voorkomt ook blaren, schaafwonden, snijwonden, contact met stof, droge huid en kloven.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: Volnerf geitenleer van topkwaliteit
- Materiaal bovenhand: Spandex
- Materiaal voering: Thinsulate™ 40 g, fleece
- Verkrijgbare maten: 7, 10, 11, 12
- Lengte: 240-275 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Geel en zwart
- Verpakking: hangtag met eurosleuf
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met een classificatie van 2111X, wat staat voor weerstand tegen schuren (2/4), snijden (1/4), scheuren (1/4) en perforatie (1/4). Daarnaast voldoet hij aan de EN 511 norm met een classificatie van 111, die bescherming biedt tegen convectieve kou, contactkou en waterdoorlatendheid.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekend staat om zijn expertise in persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar hoogwaardige producten te leveren die de veiligheid van werknemers garanderen en voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798 handschoen combineert geavanceerde technologie met comfort en is speciaal geschikt voor koude omstandigheden en zwaar werk. Hij is gemaakt van hoogwaardig geitenleer met een warme 40g Thinsulate-voering en een spandex bovenzijde voor maximale flexibiliteit. De handschoen is waterdicht, winddicht en ademend, waardoor hij optimale bescherming biedt tegen weersinvloeden. Dankzij de reflecterende details en de opvallende kleur is de handschoen goed zichtbaar, zelfs in donkere werkomgevingen. Extra functies zijn compatibiliteit met touchscreens, versterkte wijsvinger, duim en vingertoppen, en een uitstekende pasvorm. Hij voorkomt ook blaren, schaafwonden, snijwonden, contact met stof, droge huid en kloven.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: Volnerf geitenleer van topkwaliteit
- Materiaal bovenhand: Spandex
- Materiaal voering: Thinsulate™ 40 g, fleece
- Verkrijgbare maten: 7, 10, 11, 12
- Lengte: 240-275 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Geel en zwart
- Verpakking: hangtag met eurosleuf
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met een classificatie van 2111X, wat staat voor weerstand tegen schuren (2/4), snijden (1/4), scheuren (1/4) en perforatie (1/4). Daarnaast voldoet hij aan de EN 511 norm met een classificatie van 111, die bescherming biedt tegen convectieve kou, contactkou en waterdoorlatendheid.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekend staat om zijn expertise in persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar hoogwaardige producten te leveren die de veiligheid van werknemers garanderen en voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Warm-lined premium glove, touchscreen-compatible. Waterproof and breathable.
Sterke punten
- Biedt thermische bescherming dankzij de 40g Thinsulate-voering, ideaal voor koude en vochtige omgevingen;
- Compatibel met touchscreens, wat efficiënt gebruik van mobiele apparaten mogelijk maakt zonder de handschoenen uit te hoeven trekken;
- Gemaakt van hoogwaardig geitenleer voor extra duurzaamheid en weerstand;
- Waterdicht en winddicht voor optimale bescherming tegen weersinvloeden;
- Reflecterende details en een opvallende kleur voor betere zichtbaarheid in donkere omgevingen.
- Compatibel met touchscreens, wat efficiënt gebruik van mobiele apparaten mogelijk maakt zonder de handschoenen uit te hoeven trekken;
- Gemaakt van hoogwaardig geitenleer voor extra duurzaamheid en weerstand;
- Waterdicht en winddicht voor optimale bescherming tegen weersinvloeden;
- Reflecterende details en een opvallende kleur voor betere zichtbaarheid in donkere omgevingen.
Toepassingen
De TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798 handschoen is veelzijdig inzetbaar in professionele contexten. Hij is ideaal voor bouw-, techniek- en middelzware logistieke werkzaamheden, evenals voor gebruik in de landbouw, bosbouw en bouwsector. Hij wordt aanbevolen voor donkere, winderige, koude of vochtige omgevingen, en blinkt ook uit onder olieachtige, vettige of gladde omstandigheden, met uitstekende grip en bescherming in veeleisende situaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 12 |
| Coating van de handschoenen | elastano |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,90 excl. BTW
/ paar
€ 48,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen