TEGERA HANDSCHOEN 9196 MT 11
Synthetische leren handschoen TEGERA 9196
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:9196-11
Rubix:A0613161
EAN:7392626036451

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 9196 MT 11
De TEGERA® PRO 9196 is ontworpen om versterkte bescherming te bieden bij zware assemblagewerkzaamheden en combineert Microthan®+ synthetisch leer met het TEGERA® WristControl-systeem om de pols te stabiliseren tijdens repetitieve professionele handelingen.
Kenmerken:
De TEGERA® PRO 9196 is vervaardigd met Microthan®+, een technisch materiaal dat een hogere duurzaamheid biedt dan natuurlijk leer, terwijl het een hoge flexibiliteit behoudt. De grip wordt geoptimaliseerd door een diamantvormig gripmotief, dat het vasthouden van objecten veiligstelt. De ergonomie wordt ondersteund door voorgebogen vingers en de specifiek ontworpen duim. De pols is uitgerust met een lange manchet met arteriebescherming en een klittenbandsluiting, wat een nauwkeurige afstelling garandeert. De duurzaamheid wordt verhoogd door verstevigde naden en extra beschermingen op wijsvinger en vingertoppen. De chroomvrije constructie helpt het risico op allergische huidreacties te beperken.
Specificaties:
• Merk: TEGERA® (Ejendals)
• Referentie: 9196
• Type: handschoenen voor allround werkzaamheden
• PBM-categorie: II
• Serie: TEGERA® PRO
• Motoriek: 5
• Gripontwerp: diamantgreeppatroon
• Dikte (handpalm): 0,7 mm
• Lengte: 230 tot 265 mm
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Materiaal handpalm: Microthan®+
• Materiaal bovenhand: polyester
• Manchetmateriaal pols: textiel
• Buitenmateriaal: polyurethaan, nylon, polyester
• Voering: ongevoerd
• Kleur: grijs, zwart en geel
Normen:
• CE, categorie II: bescherming tegen middelgrote risico’s conform Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen en testmethoden voor beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (2111X): bescherming tegen mechanische risico’s, met slijtvastheid van niveau 2
Kenmerken:
De TEGERA® PRO 9196 is vervaardigd met Microthan®+, een technisch materiaal dat een hogere duurzaamheid biedt dan natuurlijk leer, terwijl het een hoge flexibiliteit behoudt. De grip wordt geoptimaliseerd door een diamantvormig gripmotief, dat het vasthouden van objecten veiligstelt. De ergonomie wordt ondersteund door voorgebogen vingers en de specifiek ontworpen duim. De pols is uitgerust met een lange manchet met arteriebescherming en een klittenbandsluiting, wat een nauwkeurige afstelling garandeert. De duurzaamheid wordt verhoogd door verstevigde naden en extra beschermingen op wijsvinger en vingertoppen. De chroomvrije constructie helpt het risico op allergische huidreacties te beperken.
Specificaties:
• Merk: TEGERA® (Ejendals)
• Referentie: 9196
• Type: handschoenen voor allround werkzaamheden
• PBM-categorie: II
• Serie: TEGERA® PRO
• Motoriek: 5
• Gripontwerp: diamantgreeppatroon
• Dikte (handpalm): 0,7 mm
• Lengte: 230 tot 265 mm
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Materiaal handpalm: Microthan®+
• Materiaal bovenhand: polyester
• Manchetmateriaal pols: textiel
• Buitenmateriaal: polyurethaan, nylon, polyester
• Voering: ongevoerd
• Kleur: grijs, zwart en geel
Normen:
• CE, categorie II: bescherming tegen middelgrote risico’s conform Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen en testmethoden voor beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (2111X): bescherming tegen mechanische risico’s, met slijtvastheid van niveau 2
Synthetic leather glove for work that require extra protection for the wrist.
Sterke punten
• TEGERA® WristControl biedt ergonomische polsondersteuning en helpt spiervermoeidheid te verminderen
• Microthan®+ technologie zorgt voor betrouwbare grip, ook op gladde of vettige oppervlakken
• Chroomvrije samenstelling vermindert het risico op allergische huidreacties
• Gerichte versterkingen op slijtagezones verlengen de levensduur van de handschoen
• Microthan®+ technologie zorgt voor betrouwbare grip, ook op gladde of vettige oppervlakken
• Chroomvrije samenstelling vermindert het risico op allergische huidreacties
• Gerichte versterkingen op slijtagezones verlengen de levensduur van de handschoen
Toepassingen
Dit model is geschikt voor droge, vochtige, vervuilde of olieachtige omgevingen. Het wordt ingezet bij zware assemblage, machinebesturing en algemene onderhoudswerkzaamheden. Typische sectoren zijn bouw en openbare werken, de auto-industrie en mijnbouw. De TEGERA® PRO 9196 is eveneens geschikt voor logistiek, transport en HVAC-installaties. De geboden bescherming richt zich in het bijzonder op het voorkomen van schaaf- en slijtletsels en het beperken van polsbelasting bij zware handelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 132,4 g |
| Maat | 11 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | nee |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,16 excl. BTW
/ paar
€ 47,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen