Referenties
Tegera:873A-7
Rubix:A0932487
Fabrikant:873A-7
EAN:7340118494135




Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 873A MT 7
Zachte, ademende synthetische handschoen, met een 15-gauge breisel en een nitrilschuimcoating op de handpalm voor goede tastgevoeligheid en verbeterde grip. Geschikt voor lichte handelingen in droge omgevingen. Donkergrijs en zwart om vuil te maskeren en langdurig gebruik van het product te bevorderen. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C/212 °F. Met Oeko-Tex-certificaat.
Toepassingen
Landbouw, bosbouw en visserij, Fabricage van motorvoertuigen, Fabricage van machines en apparatuur, Metalurgie en metaalbewerking, Extractieve industrieën, Transport en logistiek, Opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,88 excl. BTW
/ 12 paar
€ 57,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
