ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-605 MT 8

HyFlex®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-605-8
Rubix:22440594
Fabrikant:11605080
EAN:0076490499280
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-605 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand0
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-605 MT 8


De HyFlex® 11-605 handschoen van Ansell is een lichte, flexibele industriële handschoen die optimaal comfort biedt. De polyurethaan-coating op de vingers zorgt voor uitstekende gevoeligheid en behendigheid, ideaal voor precisiewerk waarbij maximale controle vereist is.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-605 handschoenen zijn speciaal ontworpen voor precisiewerk. De polyurethaan-coating, beperkt tot de vingers, biedt verhoogde tactiliteit en precisie bij het manipuleren van kleine onderdelen. De lichte, soepele nylon voering garandeert langdurig draagcomfort, terwijl de gebreide polsmanchet handvermoeidheid vermindert.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Polyurethaan
- Voeringmateriaal: Nylon
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 15
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10
- Lengte: 195-230 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur coating: Wit
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton
- Wastemperatuur: 60 °C

Normen:
De HyFlex® 11-605 handschoenen voldoen aan de Europese norm EN 388 en bieden een betrouwbare bescherming tegen scheuren, met een prestatie van 3/4.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Juiste balans tussen handigheid en gevoeligheid voor delicate handelingen.

Sterke punten

- Maximale tactiliteit: Polyurethaan-coating op de vingers voor nauwkeurige manipulatie van kleine, delicate onderdelen;
- Lichtgewicht en comfortabel: Nylon voering voor een licht gevoel en verbeterde flexibiliteit;
- Verminderde handvermoeidheid: Gebreid polsmanchet biedt comfortabele ondersteuning en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik.

Toepassingen

De HyFlex® 11-605 handschoen is ideaal voor taken die een hoge mate van beweeglijkheid en tastgevoeligheid vereisen. Typische toepassingen zijn de assemblage en inspectie van onderdelen, het monteren van componenten, systeemaanpassingen en schroefwerkzaamheden. Deze handschoen is ontworpen voor werkomgevingen waar precisie cruciaal is, zoals assemblagelijnen in de automobielindustrie, montagewerkplaatsen voor industriële apparatuur en fijn onderhoudswerk. Hij is bijzonder geschikt voor lichte en delicate manipulaties, en biedt gebruikers compromisloze precisie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht26 g
Maat8
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand0
Hoofdmateriaalnylon
€ 3,43 excl. BTW
/ paar
€ 4,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat