Referenties
Tegera:8857-7
Rubix:A0746958
EAN:7340118472898






Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8857 OIL GRIP MT 7
Deze handschoen biedt uitstekende grip in olieachtige omgevingen. Drievoudig gecoate 3/4 nitril schuimlaag biedt een robuuste barrière tegen olie. 18 gauge Snijbestendig, niveau C en versteviging tussen duim en wijsvinger. 18 gauge gebreide voering met CRF® snijbestendige technologie met 30% gerecycled polyester.
Superior nitrile grip and a robust oil barrier. Cut resistant glove, level C.
Sterke punten
Touchscreen, Oeko-Tex goedgekeurd. OBT: Oil Barrier Grip OGT Oil Grip Technology Uitstekende grip in olieachtige omgevingen die uitglijden en verwondingen voorkomt Weerstaat contacthitte tot 100°C/212°F. Snijbestendig, niveau C en versterkt tussen duim en wijsvinger
Toepassingen
Agricultural work, Assembly, Building and construction, Concrete work, Engineering, Glass industry work, Machine operating, Metalwork, Mining, Paper industry work, Repair work, Sheet-metal work, Shop work, Transport work, Warehouse work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,50 excl. BTW
/ 6 paar
€ 117,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen