ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-571 MT 7
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-571
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:11-571-7
Rubix:A0404647
Fabrikant:11571070
EAN:0076490626556

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-571 MT 7
De HyFlex® 11-571 handschoen van Ansell is de lichtste snijbestendige handschoen in zijn klasse (beschermingsniveau D), terwijl hij drie keer meer snijweerstand biedt dan bij standaard handschoenen met HPPE-garen. Hij is ook geschikt voor touchscreens en voldoet aan de strengste veiligheidsnormen.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-571 combineert geavanceerde snijbescherming met een ultralicht ontwerp dat de beweeglijkheid en het comfort van de gebruiker verbetert. De nitrilcoating bij de handpalm zorgt voor een stevige en duurzame grip, terwijl de voering van HPPE-garen, carbon, nylon en spandex een hoge flexibiliteit biedt. Next Generation enkelvoudig HPPE-garen, ontwikkeld met INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie, garandeert een uitstekende snijbescherming. De FORTIX™ technologie zorgt voor meer duurzaamheid door de slijtvastheid te verhogen, wat de levensduur van de handschoen verlengt. Het tricot manchet garandeert een goede pasvorm, en de handschoen is geschikt voor touchscreens, wat veelzijdig gebruik mogelijk maakt.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: HPPE, carbon, nylon, spandex.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 15.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: zwart.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Ansell Earth: ja. Deze handschoen wordt geproduceerd in een fabriek die 83% hernieuwbare energie gebruikt, die door Intertek is gecertificeerd omdat minstens 99% van het afval niet wordt gestort en die een erkend milieubeheersysteem heeft. De verpakking is plasticvrij en recyclebaar. De primaire verpakking is ontworpen met 70% minder materiaal dan de vorige verpakking. De kartonnen doos bevat minstens 45% gerecycled materiaal en is geoptimaliseerd voor efficiënte verzending.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 4X43D, wat de weerstand tegen slijtage (4/4), scheuren (4/4) en perforaties (3/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau D. Hij biedt ook contacthittebestendigheid van niveau 1, waardoor blootstelling van 15 seconden aan 100 °C mogelijk is, in overeenstemming met de norm EN 407 (X1XXXX). Daarnaast voldoet hij aan de norm EN 16350 voor antistatische bescherming. Tot slot is dit product geschikt voor voedselcontact en is het gecertificeerd door Dermatest® en OEKO-TEX®, wat garandeert dat hij vrij is van schadelijke stoffen voor de huid.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-571 combineert geavanceerde snijbescherming met een ultralicht ontwerp dat de beweeglijkheid en het comfort van de gebruiker verbetert. De nitrilcoating bij de handpalm zorgt voor een stevige en duurzame grip, terwijl de voering van HPPE-garen, carbon, nylon en spandex een hoge flexibiliteit biedt. Next Generation enkelvoudig HPPE-garen, ontwikkeld met INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie, garandeert een uitstekende snijbescherming. De FORTIX™ technologie zorgt voor meer duurzaamheid door de slijtvastheid te verhogen, wat de levensduur van de handschoen verlengt. Het tricot manchet garandeert een goede pasvorm, en de handschoen is geschikt voor touchscreens, wat veelzijdig gebruik mogelijk maakt.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: HPPE, carbon, nylon, spandex.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 15.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: zwart.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Ansell Earth: ja. Deze handschoen wordt geproduceerd in een fabriek die 83% hernieuwbare energie gebruikt, die door Intertek is gecertificeerd omdat minstens 99% van het afval niet wordt gestort en die een erkend milieubeheersysteem heeft. De verpakking is plasticvrij en recyclebaar. De primaire verpakking is ontworpen met 70% minder materiaal dan de vorige verpakking. De kartonnen doos bevat minstens 45% gerecycled materiaal en is geoptimaliseerd voor efficiënte verzending.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 4X43D, wat de weerstand tegen slijtage (4/4), scheuren (4/4) en perforaties (3/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau D. Hij biedt ook contacthittebestendigheid van niveau 1, waardoor blootstelling van 15 seconden aan 100 °C mogelijk is, in overeenstemming met de norm EN 407 (X1XXXX). Daarnaast voldoet hij aan de norm EN 16350 voor antistatische bescherming. Tot slot is dit product geschikt voor voedselcontact en is het gecertificeerd door Dermatest® en OEKO-TEX®, wat garandeert dat hij vrij is van schadelijke stoffen voor de huid.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Sterke punten
- Ultralicht ontwerp vermindert handvermoeidheid en verhoogt het comfort;
- Uitstekende snijbescherming dankzij INTERCEPT™ technologie;
- Nitrilcoating voor stevige grip en verhoogde slijtvastheid;
- Geschikt voor touchscreens, wat ononderbroken gebruik mogelijk maakt;
- Duurzaam, met FORTIX™ technologie voor een langere levensduur;
- Latex- en siliconenvrij, wat het risico op allergieën vermindert.
- Uitstekende snijbescherming dankzij INTERCEPT™ technologie;
- Nitrilcoating voor stevige grip en verhoogde slijtvastheid;
- Geschikt voor touchscreens, wat ononderbroken gebruik mogelijk maakt;
- Duurzaam, met FORTIX™ technologie voor een langere levensduur;
- Latex- en siliconenvrij, wat het risico op allergieën vermindert.
Toepassingen
De HyFlex® 11-571 handschoen is ideaal voor de assemblage van scherpe onderdelen, het werken met scherpe metalen onderdelen, persen voor lichte toepassingen en het onderhoud. Hij is bijzonder geschikt voor industriële sectoren zoals de auto-industrie, de metaalproductie, machines en uitrusting, en luchtvaart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | ja |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | hppe, carbon, nylon, spandex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,47 excl. BTW
/ paar
€ 24,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden