ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-919 MT 8

Rand 48919

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:48-919-8
Rubix:A0208583
Fabrikant:48919080
EAN:0076490435981
ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-919 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-919 MT 8


  • Gemaakt van een naadloze voering, volledig gedompeld in NBR coating
  • De handschoenen zijn volledig in NBR gedompeld om bescherming te bieden tegen blootstelling aan industriële vloeistoffen
  • De ruwe NBR-coating op de palm zorgt voor een stevige greep in een olieachtige omgeving
  • Voor arbeiders die kleine en middelgrote onderdelen hanteren die gecoat zijn met olie of smeermiddel
Rendabele oplossing voor lichtgewicht toepassingen die een duurzame coating en stevige grip in olieachtige omgevingen vereisen.

Sterke punten

  • Goede combinatie van grip en olieafstoting
  • Uitstekende schuurweerstand
  • De dubbellaagse nitrilcoating houdt de handen droog en comfortabel bij het hanteren van olieachtige onderdelen en gereedschappen
  • Voldoet aan de normen EN420 (Algemene vereisten) en EN388 (Mechanische gevaren)
  • Elastische gebreide pols zorgt voor goede pasvorm
  • Toepasbaar in olieachtige omgevingen

Toepassingen

Assemblage van onderdelen|Onderhoud|Metaalproductie|Kwaliteitscontrole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
Gebruiksomgevingvet of vettig
Verpakking12 paar zak
Kleurrood
Materiaalpolyester (voering)
€ 516,96 excl. BTW
/ 144 paar
€ 625,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Hoofdmateriaal