TEGERA HANDSCHOEN POLYESTER PVC NOPPEN 932 MT 7

TEGERA HANDSCHOEN POLYESTER PVC NOPPEN 932

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:932-7
Rubix:A0697550
EAN:7340118426792
TEGERA HANDSCHOEN POLYESTER PVC NOPPEN 932 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenenvinyl
Schuurweerstand1
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN POLYESTER PVC NOPPEN 932 MT 7


Supersoft voeringshandschoen gemaakt van 65% gerecycled polyester. Een paar komt overeen met één PET-fles van 500 ml. PVC-dots in de handpalm voor goede grip. 13 gg gebreid en zeer ademend. Geschikt voor montagewerk in droge omgevingen. Zelfs het verpakkingsmateriaal is gerecycled, wat deze handschoenen tot een goede duurzame keuze maakt.
Supersoft voeringshandschoen gemaakt van 65% gerecycled polyester. PVC-dots in de palm voor een goede grip.

Sterke punten

Ftalaatvrij, Zacht

Toepassingen

Luchthavenwerk, Montage, Schoonmaak, Bouw, Elektrische installatie, Fijnmontage, Inspectiewerk, Installatiewerk, Laboratoriumwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat7
Coating van de handschoenenvinyl
Schuurweerstand1
Hoofdmateriaalpolyester
€ 14,76 excl. BTW
/ 12 paar
€ 17,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat