TEGERA HANDSCHOEN 7780 MT 11

Tegera 7780

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:7780-11
Rubix:A0612884
EAN:7340118375892
TEGERA HANDSCHOEN 7780 MT 11

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenenpara-aramide
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 7780 MT 11


De TEGERA® Dynamic Strength 7780 is een beschermhandschoen van hoogwaardig volnerf rundsleer, ontworpen voor hoogrisico-omgevingen. Hij combineert comfort, soepelheid en veiligheid voor industriële toepassingen.

Kenmerken:
De TEGERA® Dynamic Strength 7780 is vervaardigd uit volnerf rundsleer, wat een uitstekende bescherming biedt tegen mechanische risico’s. De handschoen is volledig gevoerd, wat zorgt voor een goed thermisch comfort. De versterkte naden en het hittebestendige naaigaren verhogen de duurzaamheid bij intensief gebruik. De interne constructie met para-aramide- en meta-aramidevezels draagt bij aan snijbescherming en thermische stabiliteit. Dankzij het elastische aansnoersysteem aan de pols blijft de handschoen goed op zijn plaats tijdens werkzaamheden.

Specificaties:
• Collectie: Dynamic Strength
• Materiaal: volnerf rundsleer, elastaan, meta-aramide
• Volledig gevoerd
• Interne materialen: para-aramide
• Lengte: 315 tot 340 mm
• Contacttemperatuur: tot 250 °C
• Sluiting: elastiek aan de bovenkant van de pols

Normen:
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 + A1 (3X33C): bescherming tegen mechanische risico's. De waarden 3X33C komen overeen met de prestatieniveaus volgens de norm EN 388: (3) slijtvastheid, (3) scheurvastheid, (3) perforatiebestendigheid, en de letter C staat voor snijbestendigheid volgens de TDM-methode (niveau C)
• EN 407 (424344): bescherming tegen thermische risico's (hitte en vuur): brandwerendheid (4), contactwarmte (2), convectiewarmte (4), stralingswarmte (3), kleine en grote spatten van gesmolten metaal (4)
• Verordening (EU) 2016/425: voldoet aan de Europese regelgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
Top quality leather glove for heavy applications and high level of protection.

Sterke punten

• Effectieve bescherming tegen contactwarmte tot 250 °C
• Vermindert het risico op snijwonden dankzij para-aramide voering (niveau C)
• Goed thermisch comfort door volledige voering
• Hoge duurzaamheid dankzij volnerf rundsleer en versterkte naden
• Veilige en stabiele pasvorm door elastische polssluiting

Toepassingen

Deze veiligheidshandschoen is ontworpen voor omgevingen met hoge thermische en mechanische risico’s. Hij is geschikt voor zware handling, metaalbewerking en gieterijwerkzaamheden. Door het robuuste ontwerp is hij inzetbaar in warme omgevingen en bij blootstelling aan directe of intermitterende warmtebronnen. Dit model wordt veel gebruikt in de mijnbouw, petrochemie, auto-industrie en metaalverwerkende industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat11
Coating van de handschoenenpara-aramide
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalleer
Gebruiksomgevingvet of vettig
Kleurgrijs
Materiaalleer;elastaan;meta-aramide (buiten);para-aramide (binnen);volnerf rundleer (palm, rug)
Lengte340 mm
€ 39,61 excl. BTW
/ paar
€ 47,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat