TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 439 MT 10
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 439
Zie technische informatieReferenties
Tegera:439-10
Rubix:A0697584
EAN:7340118442785

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 439 MT 10
Gladde en comfortabele snijbeschermingshandschoenen (snijniveau D/ANSI snij A4) met CRF Omni Technology die u in staat stelt uw flexibiliteit te behouden. 13 gg gebreid met PU-coating in de palm en extra versteviging tussen duim en wijsvinger. Duurzaam, extra flexibel en extra comfortabel met een hoge slijtvastheid. Goede grip en goede vingertopgevoeligheid.
Zachte en comfortabele snijbeschermingshandschoenen (D) met CRF Omni Technology.
Sterke punten
Versteviging tussen wijsvinger en duim
Toepassingen
Montage, Bouw en constructie, Timmerwerk, Constructie, Installatiewerk, Machinebediening, Metaalbewerking, Reparatiewerk, Plaatbewerking, Transportwerk, Magazijnwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | x |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,24 excl. BTW
/ 12 paar
€ 185,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen