TEGERA HANDSCHOEN KEVLAR SNIJBESTENDIG GEVOERD 215 MT 11
Leren handschoen TEGERA 215
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:215-11
Rubix:A0234961
EAN:7392626014121

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN KEVLAR SNIJBESTENDIG GEVOERD 215 MT 11
TEGERA® 215, Snijbestendige handschoen, volledig gevoerd, 0,6-0,7 mm volnerf geitenleer van topkwaliteit, snijbestendigheidsniveau C, KEVLAR®-vezel, Cat. II, verstevigde wijsvinger, verstevigde vingertoppen, voor precisiewerk
Cut-resistant glove made from goatskin and Kevlar® fibers, offering great dexterity and protection for precision tasks.
Sterke punten
Reinforced index finger, Reinforced fingertips
Toepassingen
PIM_TEAM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Schuurweerstand | 2 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 250 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,28 excl. BTW
/ 12 paar
€ 304,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen