TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457R MT 8

TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457R

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:457R-8
Rubix:A0697572
EAN:7340118432380
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457R MT 8

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat8
Snijweerstandx
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457R MT 8


Zachte en veelzijdige snijbeschermende handschoen, niveau C/ANSI snijklasse A3. 13 gg gebreide voering inclusief 55% bio-circulaire Dyneema® vezel en 20% gerecycled polyester - een innovatie die de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen vermindert. Nieuwe nitril schuimdipping met verminderd waterverbruik. Touchscreenfunctionaliteit.
Snijbestendige handschoen (C) gemaakt van bio-circular Dyneema® vezel. Goed voor het milieu!

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Voor touchscreen

Toepassingen

Luchthavenwerk, Montage, Bouw en constructie, Fijnmontage, Inspectiewerk, Machinebediening, Magazijnwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typehandschoen
Maat8
Snijweerstandx
Hoofdmateriaalpolyester
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenennitril
Kleurgroen
€ 81,84 excl. BTW
/ 6 paar
€ 99,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat