TEGERA HANDSCHOEN 8830R MT 7
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG GEVOERD 8830R CRF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:8830R-7
Rubix:A0612733
EAN:7340118387864

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8830R MT 7
De TEGERA® 8830R is een beschermende handschoen, ontworpen voor werknemers die blootgesteld zijn aan snijrisico's in koude en droge omgevingen. De snijbestendigheid van niveau D, de isolerende voering en de hoge slijtvastheid maken deze handschoen geschikt voor algemeen gebruik of voedselverwerking.
Kenmerken:
De handschoen is naadloos gebreid met de CRF®-technologie van Ejendals, waardoor hij zich aan de natuurlijke lijnen van de hand aanpast zonder de beweeglijkheid van de drager te beperken, en hij goede snijbescherming biedt. De handschoen heeft een nitrilcoating met patroon op de handpalm en vingertoppen, die de slijtvastheid verhoogt en voor een stevige grip zorgt. De schuimafwerking biedt een sterke en veilige grip. De wintervoering maakt de handschoen warm en comfortabel, wat ideaal is voor koude omgevingen. Bovendien zorgt de isolatie van de handschoen ervoor dat hij geschikt is voor het hanteren van hete onderdelen tot 250 °C. Naast de uitstekende schuur- en scheurweerstand is de ruimte tussen de duim en wijsvinger versterkt met een gelokaliseerde coating, waardoor deze handschoen een lange levensduur heeft.
Specificaties:
- Pasvorm: anatomisch.
- Constructie: naadloze gebreide handschoen, die daarna gecoat is (handpalm en vingertoppen).
- Voeringmateriaal: acryl, nylon, polyester, roestvrij staaldraad (CRF®-technologie).
- Gauge: 10.
- Coatingmateriaal: schuimnitril en nitril.
- Manchetstijl: gebreid manchet.
- Lengte: 250-285 mm (afhankelijk van de maat).
- Verkrijgbare maten: 7 tot 11.
- Kleur: zwart, blauw.
- Verpakking: 6 paar per bundle, 72 paar per doos.
- Geschikt voor voedselcontact.
Normen:
De TEGERA® 8830R is een snijbestendige handschoen van categorie II, CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Hij voldoet aan de algemene norm EN 21420 en de volgende specifieke Normen:
- EN 388 voor mechanische weerstand (schuren: 4/4, scheuren: 4/4, perforaties: 2/4, snijden: D).
- EN 511 voor koudebestendigheid (01X, d.w.z. weerstand tegen contactkoude tot -5 °C).
- EN 407 voor weerstand tegen contacthitte (X2XXXX, d.w.z. tot 250 °C gedurende 15 seconden).
Merkinformatie:
Het merk Tegera, dat in 1949 werd opgericht, is gespecialiseerd in de productie van veiligheids- en werkhandschoenen. Deze handschoenen, geproduceerd in Zweden door Ejendals, combineren comfort, ergonomie en hoge bescherming. Ze zijn ontworpen om op de behoeften van verschillende sectoren in te spelen, waaronder bouw en de industrie. Het Tegera assortiment omvat snij-, hitte- en chemisch bestendige handschoenen, evenals waterdichte en duurzame modellen.
Kenmerken:
De handschoen is naadloos gebreid met de CRF®-technologie van Ejendals, waardoor hij zich aan de natuurlijke lijnen van de hand aanpast zonder de beweeglijkheid van de drager te beperken, en hij goede snijbescherming biedt. De handschoen heeft een nitrilcoating met patroon op de handpalm en vingertoppen, die de slijtvastheid verhoogt en voor een stevige grip zorgt. De schuimafwerking biedt een sterke en veilige grip. De wintervoering maakt de handschoen warm en comfortabel, wat ideaal is voor koude omgevingen. Bovendien zorgt de isolatie van de handschoen ervoor dat hij geschikt is voor het hanteren van hete onderdelen tot 250 °C. Naast de uitstekende schuur- en scheurweerstand is de ruimte tussen de duim en wijsvinger versterkt met een gelokaliseerde coating, waardoor deze handschoen een lange levensduur heeft.
Specificaties:
- Pasvorm: anatomisch.
- Constructie: naadloze gebreide handschoen, die daarna gecoat is (handpalm en vingertoppen).
- Voeringmateriaal: acryl, nylon, polyester, roestvrij staaldraad (CRF®-technologie).
- Gauge: 10.
- Coatingmateriaal: schuimnitril en nitril.
- Manchetstijl: gebreid manchet.
- Lengte: 250-285 mm (afhankelijk van de maat).
- Verkrijgbare maten: 7 tot 11.
- Kleur: zwart, blauw.
- Verpakking: 6 paar per bundle, 72 paar per doos.
- Geschikt voor voedselcontact.
Normen:
De TEGERA® 8830R is een snijbestendige handschoen van categorie II, CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Hij voldoet aan de algemene norm EN 21420 en de volgende specifieke Normen:
- EN 388 voor mechanische weerstand (schuren: 4/4, scheuren: 4/4, perforaties: 2/4, snijden: D).
- EN 511 voor koudebestendigheid (01X, d.w.z. weerstand tegen contactkoude tot -5 °C).
- EN 407 voor weerstand tegen contacthitte (X2XXXX, d.w.z. tot 250 °C gedurende 15 seconden).
Merkinformatie:
Het merk Tegera, dat in 1949 werd opgericht, is gespecialiseerd in de productie van veiligheids- en werkhandschoenen. Deze handschoenen, geproduceerd in Zweden door Ejendals, combineren comfort, ergonomie en hoge bescherming. Ze zijn ontworpen om op de behoeften van verschillende sectoren in te spelen, waaronder bouw en de industrie. Het Tegera assortiment omvat snij-, hitte- en chemisch bestendige handschoenen, evenals waterdichte en duurzame modellen.
Glove with cold protection in combination with high cut protection (D), palm dipped.
Sterke punten
- Hoge snijbescherming van niveau D.
- Goede flexibiliteit om beweeglijkheid te behouden.
- Wintervoering om je handen warm te houden, zelfs in koude omstandigheden.
- Met schuimnitril gecoate handpalm voor uitstekende grip.
- Extra bescherming tegen contacthitte tot 250 °C.
- Goedgekeurd voor voedselcontact en voedselverwerking.
- Goede flexibiliteit om beweeglijkheid te behouden.
- Wintervoering om je handen warm te houden, zelfs in koude omstandigheden.
- Met schuimnitril gecoate handpalm voor uitstekende grip.
- Extra bescherming tegen contacthitte tot 250 °C.
- Goedgekeurd voor voedselcontact en voedselverwerking.
Toepassingen
Ideaal voor een breed scala aan sectoren (de auto-industrie, de productie, de voedselverwerkingsindustrie, enz.), logistiek en onderhoud. Perfect voor werknemers die in koude omgevingen werken en snijbescherming nodig hebben tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Hij kan worden gebruikt bij het werken in winterse omstandigheden, het verpakken van levensmiddelen, in de bouw, bij het bedienen van machines, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Materiaal | synthetisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,62 excl. BTW
/ 6 paar
€ 121,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen