ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-105 MT 11

HyFlex® 48-105

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:48-105-11
Rubix:22440341
Fabrikant:48105110
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-105 MT 11
brand logo

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand0
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-105 MT 11


De HyFlex® 48-105 handschoenen van Ansell zijn ontworpen om behendigheid en vingergevoeligheid te bieden. Dankzij de coating van polyurethaan op de vingertoppen en de ademende nylon voering zijn ze perfect geschikt voor droge omgevingen waarin precieze en comfortabele manipulaties vereist zijn.

Kenmerken:
De HyFlex® 48-105 handschoenen onderscheiden zich door het lichtgewicht ontwerp en het uitzonderlijke comfort dankzij de ademende nylon voering, die langdurig gebruik zonder ongemak mogelijk maakt. De polyurethaan coating op de vingertoppen zorgt voor een nauwkeurige vingergevoeligheid, waardoor kleine objecten in droge omstandigheden gemakkelijk kunnen worden gehanteerd. Deze lichte, gebreide industriële handschoenen zijn ontworpen om een uitstekende grip en grote soepelheid te bieden, wat resulteert in een optimale gebruikerservaring.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: polyurethaan.
- Voeringmateriaal: nylon.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 13.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 195-240 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: wit.
- Wasbaar op: 40 °C.

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 003XA, wat staat voor scheurweerstand (3/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau A.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Comfort and protection for lightweight applications.

Sterke punten

- Verhoogde behendigheid dankzij de polyurethaan coating, wat ideaal is voor precieze manipulatie van kleine objecten;
- Ademend comfort en langdurig gebruik dankzij de nylon voering;
- Veilige grip en uitstekende vingergevoeligheid;
- Eenvoudig te onderhouden en wasbaar op 40 °C.

Toepassingen

De HyFlex® 48-105 handschoenen zijn ideaal voor assemblage- en montageactiviteiten, vooral in droge omgevingen. Ze zijn perfect geschikt voor de auto-industrie, service na verkoop in de autosector, elektronica, machines en uitrusting, evenals magazijnbeheer, logistiek en transport. Dankzij het lichte ontwerp met een goede vingergevoeligheid zijn deze handschoenen een voorkeurskeuze voor lichte toepassingen die precisie en comfort vereisen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht26 g
Maat11
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand0
Hoofdmateriaalnylon
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalnylon
€ 358,56 excl. BTW
/ 144 paar
€ 433,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat