Referenties
INA:HF3020-L564
Rubix:03118300
Fabrikant:0013658430962
EAN:4047643184731

Documenten
Productdetails : INA HF 3020 VRIJLOOPKOPPELING
Getekende kop rolkoppelingen HF, met stalen veren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | hf |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Toeg. draaimoment | 90 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,34 excl. BTW
/ stuk
€ 34,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden