INA HFL 3530 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
Tekeningbekerrolkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:HFL3530-L564
Rubix:03115299
Fabrikant:0016002570962
EAN:4012802042702

Documenten
Productdetails : INA HFL 3530 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
Getrokken cup-naaldkrans HFL, met lager
Toepassingen
Indexing Clutches;Back-Stopping Clutches;Overrunning Clutches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | hfl |
| Grenstoerental | 3900 rpm |
| Totale breedte lager | 30 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,99 excl. BTW
/ stuk
€ 73,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen