FESTO GESTUURDE TERUGSLAGKLEP HGL-3/8-QS-10 530044
Terugslagklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:HGL-3/8-QS-10
Rubix:05094034
Fabrikant:530044
EAN:4052568085636

Documenten
Productdetails : FESTO GESTUURDE TERUGSLAGKLEP HGL-3/8-QS-10 530044
Terugslagklep HGL-3/8-QS-10 Geregeld, met OL afdichtingsring, met QS push-in connector Klepfunctie=gestuurde terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting, poort 1=QS-10, Pneumatische aansluiting, poort 2=G3/8, Pilot Air poort 21=G1/4, Type bediening=pneumatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x20x145 mm |
| Logistiek gewicht | 63,97 g |
| Type | gestuurde terugslagklep |
| Type koppeling | qs;g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,90 excl. BTW
/ stuk
€ 62,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen