FACOM MONTEURSHAMER DIN STEEL HICKORY 205H.100 1140G
205H - DIN hamers voor de monteur
Zie technische informatieReferenties
Facom:205H.100
Rubix:10106767
EAN:3148517523760

Productdetails : FACOM MONTEURSHAMER DIN STEEL HICKORY 205H.100 1140G
De Facom 205H monteurshamers zijn stevig, nauwkeurig en veilig. Hun sterkste punt? Een robuuste en stabiele hickoryhouten steel die schokken absorbeert en tegelijkertijd een comfortabele grip biedt.
Kenmerken:
De hamers van de 205H serie zijn speciaal ontwikkeld voor algemene mechanische werkzaamheden en onderhoud. Elk model is uitgerust met een hickoryhouten steel, bekend om zijn natuurlijke sterkte en lage gevoeligheid voor klimaatschommelingen. Deze steel heeft een exclusieve, achthoekige vorm van Facom, die een uitstekend evenwicht biedt tussen comfort, ergonomie en trillingsabsorptie. De kop, stevig bevestigd dankzij de drievoudige klinkverbinding (twee metalen spieën en een houten spie), is inductiegehard, wat een hoge slijtvastheid garandeert. Het geheel biedt een stevige grip, optimale veiligheid en een bovengemiddelde levensduur.
Specificaties:
• Type hamer: monteurshamer (klinkhamer)
• Materiaal steel: geselecteerd hickoryhout met een hoge dichtheid aan groeiringen
• Bevestiging: drievoudige klinkverbinding (1 houten + 2 stalen spieën)
• Vorm steel: achthoekig
• Afwerking slagvlak: bewerkt
• Harding slagvlak: inductiegehard
• Markering: CE
Normen:
De Facom 205H monteurshamers voldoen aan:
• DIN 1041
• ISO 15601
• NF ISO 15601
Merkinformatie:
Sinds 1918 ontwerpt en produceert Facom handgereedschap dat bekendstaat om zijn betrouwbaarheid, precisie en duurzaamheid. Het emblematische merk maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep en richt zich op een breed scala aan sectoren, van automechanica tot luchtvaart en de zware industrie. Het bedrijf biedt al meer dan 100 jaar innovatieve producten en ontwikkelt geavanceerde technische oplossingen met behoud van hoge kwaliteitseisen. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 10.000 soorten gereedschap en apparatuur.
Kenmerken:
De hamers van de 205H serie zijn speciaal ontwikkeld voor algemene mechanische werkzaamheden en onderhoud. Elk model is uitgerust met een hickoryhouten steel, bekend om zijn natuurlijke sterkte en lage gevoeligheid voor klimaatschommelingen. Deze steel heeft een exclusieve, achthoekige vorm van Facom, die een uitstekend evenwicht biedt tussen comfort, ergonomie en trillingsabsorptie. De kop, stevig bevestigd dankzij de drievoudige klinkverbinding (twee metalen spieën en een houten spie), is inductiegehard, wat een hoge slijtvastheid garandeert. Het geheel biedt een stevige grip, optimale veiligheid en een bovengemiddelde levensduur.
Specificaties:
• Type hamer: monteurshamer (klinkhamer)
• Materiaal steel: geselecteerd hickoryhout met een hoge dichtheid aan groeiringen
• Bevestiging: drievoudige klinkverbinding (1 houten + 2 stalen spieën)
• Vorm steel: achthoekig
• Afwerking slagvlak: bewerkt
• Harding slagvlak: inductiegehard
• Markering: CE
Normen:
De Facom 205H monteurshamers voldoen aan:
• DIN 1041
• ISO 15601
• NF ISO 15601
Merkinformatie:
Sinds 1918 ontwerpt en produceert Facom handgereedschap dat bekendstaat om zijn betrouwbaarheid, precisie en duurzaamheid. Het emblematische merk maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep en richt zich op een breed scala aan sectoren, van automechanica tot luchtvaart en de zware industrie. Het bedrijf biedt al meer dan 100 jaar innovatieve producten en ontwikkelt geavanceerde technische oplossingen met behoud van hoge kwaliteitseisen. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 10.000 soorten gereedschap en apparatuur.
Sterke punten
• Verhoogde veiligheid: drievoudige klinkverbinding voor een duurzame en betrouwbare bevestiging van de kop op de steel.
• Optimale weerstand: zorgvuldig geselecteerd hickoryhout, bestand tegen klimaatschommelingen (vocht, temperatuur, enz.).
• Duurzaamheid van de kop: inductiegehard slagvlak voor een langere levensduur.
• Veelzijdigheid: meerdere modellen beschikbaar om aan uiteenlopende vakbehoeften te voldoen.
• Optimale weerstand: zorgvuldig geselecteerd hickoryhout, bestand tegen klimaatschommelingen (vocht, temperatuur, enz.).
• Duurzaamheid van de kop: inductiegehard slagvlak voor een langere levensduur.
• Veelzijdigheid: meerdere modellen beschikbaar om aan uiteenlopende vakbehoeften te voldoen.
Toepassingen
De 205H hamers zijn ideaal voor montage-, klink- en afstelwerkzaamheden in industriële omgevingen, onderhoudswerkplaatsen, garages en bouwplaatsen. Ze zijn bijzonder geschikt voor monteurs, technici en afstellers. Om maximale veiligheid te garanderen, moet de gebruiker steeds de toestand van het gereedschap controleren en de juiste slagregels respecteren, met name vermijden te slaan op materialen met een hardheid boven 46 HRC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1171 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 360x133x35 mm |
| Gewicht verpakking | 1171 g |
| Type | monteurshamer |
| Sectie | 36 mm |
| Lengte | 360 mm |
| Gewicht | 1200 g |
| Diameter | 36 mm |
| Handvat | hickory hoge veiligheid |
| Lengte kop | 137 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,97 excl. BTW
/ stuk
€ 26,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen