Referenties
Gedore:248 H-70
Rubix:10026076
Fabrikant:8728300
EAN:4010883872836

Productdetails : GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 70MM - 248 H-70
Terugslagvrije nylon hamer d 70 mm met hickorysteel splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C hamerslag zilver poedergecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 370 mm |
| Gewicht | 2260 g |
| Diameter | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,08 excl. BTW
/ stuk
€ 104,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
