Referenties
Gedore:8601 1
Rubix:10015960
Fabrikant:6764460
EAN:4010886676448

Productdetails : GEDORE BOLBANKHAMER, ENGELS MODEL 1 LBS - 8601 1
• met hickorysteel
• temperstaal volgens EN 10083
• gelakt, baan en kogel geslepen
Bolbankhamer, Engels model 1 LBS met hickorysteel temperstaal volgens EN 10083 gelakt, baan en kogel geslepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 565 g |
| Type | kogelhamer |
| Lengte | 325 mm |
| Gewicht | 565 g |
| Handvat | hickory |
| Materiaal | warmtebehandeld staal volgens en 10083 |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,67 excl. BTW
/ stuk
€ 39,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden