GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 45MM - 248 F-45
Terugslagvrije
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:248 F-45
Rubix:10026072
Fabrikant:8867930
EAN:4010883886796

Documenten
Productdetails : GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 45MM - 248 F-45
Terugslagvrije nylon hamer d 45 mm bijna onbreekbare glasvezelsteel met goed in hand liggende kunststofgreep en kopborging splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C hamerslag zilver poedergecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | moker |
| Lengte | 320 mm |
| Diameter | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,35 excl. BTW
/ stuk
€ 65,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
