Referenties
Bahco:BBSH2F
Rubix:A0766375
EAN:7314150247172

Productdetails : BAHCO BOL-AFWERKHAMER BBSH2F
Vlakvorm: F (plat) rond. Vierkante en ronde kop met een hardheid van 45-60 HRC. Kop van gelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 410 g |
| Type | slotenmakershamer |
| Sectie | 19 mm |
| Lengte | 328 mm |
| Gewicht | 460 g |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | hickoryhout |
| Lengte kop | 141 mm |
| Materiaal | hooggelegeerd staal (kop) en hickoryhout (handgreep) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,47 excl. BTW
/ stuk
€ 46,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
