AKN AOH 3152 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AOH3152-AKN
Rubix:03431259
Fabrikant:891278
EAN:4055953010787
AKN AOH 3152 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter240 mm
Buitendraadtr 290x4
Breedte172 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AOH 3152 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AOH - hoofdafmetingen volgens DIN 5416 en olieleidingen op de buiten- en binnendiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter240 mm
Buitendraadtr 290x4
Breedte172 mm
Buitendiameter260 mm
Serieaoh31
Materiaalstaal
Gewicht16,2 kg
2.092,79 excl. BTW
/ stuk
2.532,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen