AKN AHX 2315 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AHX2315-AKN
Rubix:A0237573
Fabrikant:890546
EAN:4055953011364
AKN AHX 2315 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendraadm 85x2
Breedte68 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AHX 2315 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendraadm 85x2
Breedte68 mm
Buitendiameter75 mm
Serieahx23
Materiaalstaal
Gewicht0,53 kg
111,31 excl. BTW
/ stuk
134,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen