Referenties
AKN from MECALINE:AHX2330-AKN
Rubix:A0237570
Fabrikant:890561
EAN:4055953011692

Documenten
Productdetails : AKN AHX 2330 DRUKBUS
Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 145 mm |
| Buitendraad | m 165x3 |
| Breedte | 135 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Serie | ahx23 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 2,82 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 529,49 excl. BTW
/ stuk
€ 640,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
