AKN AH 2319 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AH2319-AKN
Rubix:A0237422
Fabrikant:891421
EAN:4055953014334
AKN AH 2319 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendraadm 110x2
Breedte85 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AH 2319 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Buitendraadm 110x2
Breedte85 mm
Buitendiameter95 mm
Serieah23
Materiaalstaal
Gewicht0,98 kg
179,73 excl. BTW
/ stuk
217,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen