TESA VERPAKKINGSTAPE 4713 500MTR X 50MM CHAMOIS

tesa® 4713 Paper Standard

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4713 500M 50MM BROWN
Rubix:A0478682
Fabrikant:04713-00002-00
EAN:4063565087059
TESA VERPAKKINGSTAPE 4713 500MTR X 50MM CHAMOIS

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte500 m
Kleurbruin
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESA VERPAKKINGSTAPE 4713 500MTR X 50MM CHAMOIS


De tesa® 4713 Paper Standard verpakkingstape combineert prestaties, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Hij is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, is voorzien van een kleefmassa van natuurrubber en biedt een effectieve en duurzame oplossing voor het sluiten van lichte verpakkingen.

Kenmerken:
tesa® 4713 is ontworpen voor het betrouwbaar sluiten van lichte verpakkingen tot 10 kg. De papieren drager maakt het mogelijk om de tape gemakkelijk en netjes met de hand af te scheuren. Dit kleefmiddel is geschikt voor zowel handmatige als automatische dispensers en past eenvoudig in verpakkingslijnen. De kleefmassa van natuurrubber zorgt voor een hoge initiële tack en uitstekende hechting, zelfs op gerecyclede kartonnen oppervlakken. Bovendien kan dit product bedrukt worden, wat het tot een ideale keuze maakt voor merkversterking of promotionele campagnes.

Specificaties:
- Drager: papier.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 125 µm.
- Rekkracht: 30 N/cm.
- Rek bij breuk: 8%.
- Kleefkracht op staal: 2,8 N/cm.
- Toepassing: handmatig en automatisch.
- Handafscheurbaarheid: zeer goed.
- Verkrijgbare kleuren: wit en bruin.

Normen:
De tesa® 4713 verpakkingstape is gecertificeerd volgens de INGEDE 12-methode, wat garandeert dat hij samen met karton kan worden gerecycled zonder het papierrecyclingproces te verstoren. Deze certificering sluit aan bij de groeiende eisen voor milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen.

Merkinformatie:
tesa® werd opgericht in 1890 en is vandaag een van de wereldleiders in technische kleefoplossingen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 7.000 producten voor diverse sectoren zoals de industrie, de auto-industrie, elektronica en de bouw. tesa® wordt gedreven door zijn waarden van innovatie, verantwoordelijkheid en prestaties en zet zich sterk in voor duurzame oplossingen, terwijl het zijn uitstoot elk jaar verlaagt en als doel heeft om in 2030 koolstofneutraal te zijn.

Sterke punten

- Papieren drager uit verantwoord beheerde bronnen;
- Oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk;
- Uitstekende hechting op gerecycled karton;
- Hoge initiële tack dankzij kleefmassa van natuurrubber;
- Gemakkelijk met de hand af te scheuren;
- Geschikt voor handmatige en automatische toepassing;
- Ideaal voor personalisatie door middel van bedrukking;
- Geschikt voor verpakkingen tot 10 kg.

Toepassingen

De tesa® 4713 verpakkingstape is ideaal voor het sluiten van lichte dozen in diverse omgevingen zoals logistiek, verzending, interne verpakking en opslag. Hij is bij uitstek geschikt voor bedrijven die waarde hechten aan hun ecologische voetafdruk en past perfect in geautomatiseerde verpakkingslijnen dankzij de compatibiliteit met handmatige en automatische dispensers. De mogelijkheid tot personalisatie maakt bovendien dit product een uitstekend middel om merkidentiteit te versterken of voor promotionele campagnes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Breedte50 mm
Lengte500 m
Kleurbruin
Materiaalpapier
€ 179,70 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 217,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte

Lengte

Kleur

Materiaal