Referenties
3M:7000033123
Rubix:23061464
Fabrikant:7000033123
EAN:00051115783128





Productdetails : 3M VHB DUBBELZ. ACRYLAAT SCHUIMTAPE 4915 6MMX25MTR 49156
De transparante VHB heeft een iets lagere pel-, trek- en afschuifsterkte dan de meeste andere VHB producten omwille van de zachtheid van deze tape. Geschikt voor hoogenergetische oppervlakken.
3M™ VHB™ Tape 4915 is een doorzichtige, 1.5mm dikke acryl VHB-tape. Het is kleurloos, waardoor het ideaal is voor het lijmen van transparante materialen of voor toepassingen waarbij een gekleurde lijmnaad onaanvaardbaar is.
Sterke punten
Ter vervanging van mechanische verbindingen in vele industriële toepassingen.;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product;Heldere, universele en kern van stevig acrylschuim van 1,5 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal
Toepassingen
Verlijmen van transparant materiaal || Monteren van doorschijnende borden met achtergrondverlichting || Verlijmen van lensvensters in behuizingen || Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen || Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 6 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | acrylschuim |
| Dikte | 1,5 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 346,32 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 419,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen