TESA DOUBLE SIDED CLOTH TAPE (190M) 5938 50MTR X 25MM ZWART

tesa® 5938

Zie technische informatie

Referenties

Tesa:5938 50M 25MM BLACK
Rubix:A0478587
Fabrikant:05938-00003-00
EAN:4063565023293
TESA DOUBLE SIDED CLOTH TAPE (190M) 5938 50MTR X 25MM ZWART

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte50 m
Materiaaldoek (rug), synthetisch rubber (kleeflaag), glassine (voering)
Zie alle specificaties

Productdetails : TESA DOUBLE SIDED CLOTH TAPE (190M) 5938 50MTR X 25MM ZWART


tesa® 5938 is een zwarte dubbelzijdige tapijttape. Hij bestaat uit een sterke drager van PET-textiel in combinatie met een differentieel lijmlaag van synthetisch rubber.

Sterke punten

* Very good initial adhesion to a wide variety of substrates
* Excellent conformability due to flexible and strong PET-cloth backing
* Innovative black color to ensure invisible gaps with dark carpets
* Good hand tearability
* The special formulated adhesive on the open side combines a high initial bonding power with a residue free removability up to 14 days from the most common surfaces. (Needs to be tested individually before usage!)

Toepassingen

*Tijdelijk tapijt leggen tijdens beurzen, tentoonstellingen, congressen & renovaties*Montage van vloersystemen*Montage van lichtgewicht onderdelen en -materialen*Lasverbindingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid48
Breedte25 mm
Lengte50 m
Materiaaldoek (rug), synthetisch rubber (kleeflaag), glassine (voering)
Dikte0,19 mm
Kleurzwart
Type tapedubbelzijdige tape
534,24 excl. BTW
/ 48 stuks
646,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte