TESA PAPIER TAPE VERSTERKT 60013 25MTR X 75MM CHAMOIS
tesa® 60013 zelfklevende, versterkte papieren tape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:60013 25M 75MM BROWN
Rubix:A0479142
Fabrikant:60013-00002-00
EAN:4063565156380

Documenten
Productdetails : TESA PAPIER TAPE VERSTERKT 60013 25MTR X 75MM CHAMOIS
tesa® 60013 is ontwikkeld voor het sluiten van kartonnen dozen tot 25 kg en combineert een versterkte papieren drager met een lijm op basis van synthetisch rubber. Deze opbouw zorgt voor een betrouwbare sluiting op een breed scala aan kartonsoorten. Dit product is ideaal voor verpakkingslijnen en orderpickingsposten.
Kenmerken:
tesa® 60013 is een versterkte papieren verpakkingstape die specifiek is ontworpen voor toepassingen waarbij een veilige sluiting vereist is. De papieren drager is versterkt met biaxiale glasvezels, waardoor het risico op scheuren tijdens het aanbrengen en transport wordt beperkt. De lijm op basis van synthetisch rubber biedt een hoge kleefkracht en behoudt zijn hechting op verschillende soorten karton, ook wanneer de oppervlakken onregelmatig zijn.
Het gebruikte papier is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. De oplosmiddelvrije formulering van de lijm draagt bij aan de compatibiliteit met papierrecyclage.
De tesa® 60013 versterkte papieren tape is geschikt voor zowel manuele verwerking als automatische applicatie. Het afrollen verloopt stil en vereist een lage afrolkracht.
Specificaties:
• Totale dikte: 210 µm
• Drager: papier versterkt met biaxiale glasvezels
• Type lijm: synthetisch rubber (oplosmiddelvrij)
• Kleur: bruin
• Maximaal verpakkingsgewicht: tot 25 kg
• Rek bij breuk: 6%
• Treksterkte: 125 N/cm
• Kleefkracht op staal: 12 N/cm
• Toepassing: manueel en automatisch
• Stil afrollen: ja
• Met de hand afscheurbaar: nee
• Bedrukbaarheid: nee
Normen:
• INGEDE 12: certificering die de compatibiliteit met papierrecyclageprocessen
Kenmerken:
tesa® 60013 is een versterkte papieren verpakkingstape die specifiek is ontworpen voor toepassingen waarbij een veilige sluiting vereist is. De papieren drager is versterkt met biaxiale glasvezels, waardoor het risico op scheuren tijdens het aanbrengen en transport wordt beperkt. De lijm op basis van synthetisch rubber biedt een hoge kleefkracht en behoudt zijn hechting op verschillende soorten karton, ook wanneer de oppervlakken onregelmatig zijn.
Het gebruikte papier is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. De oplosmiddelvrije formulering van de lijm draagt bij aan de compatibiliteit met papierrecyclage.
De tesa® 60013 versterkte papieren tape is geschikt voor zowel manuele verwerking als automatische applicatie. Het afrollen verloopt stil en vereist een lage afrolkracht.
Specificaties:
• Totale dikte: 210 µm
• Drager: papier versterkt met biaxiale glasvezels
• Type lijm: synthetisch rubber (oplosmiddelvrij)
• Kleur: bruin
• Maximaal verpakkingsgewicht: tot 25 kg
• Rek bij breuk: 6%
• Treksterkte: 125 N/cm
• Kleefkracht op staal: 12 N/cm
• Toepassing: manueel en automatisch
• Stil afrollen: ja
• Met de hand afscheurbaar: nee
• Bedrukbaarheid: nee
Normen:
• INGEDE 12: certificering die de compatibiliteit met papierrecyclageprocessen
Sterke punten
• Veilige sluiting van zwaardere kartonnen dozen tot 25 kg dankzij biaxiale glasvezelversterking
• Betrouwbare hechting op diverse kartonsoorten, ook bij onregelmatige oppervlakken
• Gebruiksgemak dankzij stil afrollen en lage afrolkracht
• Geschikt voor zowel automatische verpakkingslijnen als manuele toepassingen
• Ondersteunt papierrecyclage
• Betrouwbare hechting op diverse kartonsoorten, ook bij onregelmatige oppervlakken
• Gebruiksgemak dankzij stil afrollen en lage afrolkracht
• Geschikt voor zowel automatische verpakkingslijnen als manuele toepassingen
• Ondersteunt papierrecyclage
Toepassingen
tesa® 60013 is ontworpen voor het sluiten van zwaardere kartonnen dozen in logistieke en industriële omgevingen. De tape is geschikt voor distributiecentra, verzendafdelingen en productieomgevingen waar een betrouwbare verpakking vereist is voor transport of opslag. Toepassing is geschikt voor pakketten tot 25 kg.
Deze tape kan manueel worden aangebracht op orderpickingsposten of worden geïntegreerd in automatische verpakkingsmachines. Na aanbrengen behoudt dit product zijn prestaties binnen de gebruikelijke temperatuurbereiken die voorkomen tijdens transport en opslag.
Deze tape kan manueel worden aangebracht op orderpickingsposten of worden geïntegreerd in automatische verpakkingsmachines. Na aanbrengen behoudt dit product zijn prestaties binnen de gebruikelijke temperatuurbereiken die voorkomen tijdens transport en opslag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 75 mm |
| Lengte | 25 m |
| Kleur | bruin |
| Materiaal | papier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,12 excl. BTW
/ stuk
€ 7,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden