3M DUBBELZ TISSUE TAPE 9448A 1200 X50MTR 9448A120
3M™ Dubbelzijdige Papieren Tape 9448A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:9448A120
Rubix:23060445
Fabrikant:7000038379

Technische samenvatting
| Breedte | 1200 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl (kleeflaag), non-woven (rug) |
Documenten
Productdetails : 3M DUBBELZ TISSUE TAPE 9448A 1200 X50MTR 9448A120
3M™ Dubbelzijdige Tissue Tape 9448A voor dimensionale stabiliteit en verbeterde handling voor gemak van stansen en lamineren. Het hechtmiddel met hoge kleefkracht zorgt voor een uitstekende hechting op verschillende oppervlakken.
3M™ Dubbelzijdige Tissue Tape 9448A is een 0,15 mm dubbelzijdig plakband met een medium stevige acrylkleefstof op een weefselhouder die zorgt voor maatvastheid, verbeterde hantering en gemakkelijk stansen en lamineren. De kleefstof zorgt voor een uitstekende hechtsterkte, met een goede houdbaarheid op hoge temperatuur op verschillende oppervlakken
Sterke punten
Dubbelzijdige tape van 100 µm op een tissuedrager. Met de hand af te scheuren, vervormbaar en gemakkelijk te hanteren. Papieren liner.|| Dubbelzijdige tape van 100 µm op een tissuedrager. Met de hand af te scheuren, vervormbaar en gemakkelijk te hanteren. Papieren liner.;Goede houdkracht op hoge temperatuur|| Goede houdkracht op hoge temperatuur;Naamplaatverlijming, laminering / hechting van kunststoffolies, splitsen en schuimbinding|| Naamplaatverlijming, laminering / hechting van kunststoffolies, splitsen en schuimbinding;Hechting, verbinding, bevestiging, hechting, montage, vasthouden, lamineren en bevestigen|| Hechting, verbinding, bevestiging, hechting, montage, vasthouden, lamineren en bevestigen;Uitstekende hechting op afpelsterkte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1200 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl (kleeflaag), non-woven (rug) |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 602,82 excl. BTW
/ rol
€ 729,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen