FLUKE PROBE EN SILICONE TEST LEAD SET 2/4 MM - TL76

Test lead set TL76

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Fluke:TL76
Rubix:17100770
Fabrikant:2032684
EAN:0095969207607
FLUKE PROBE EN SILICONE TEST LEAD SET 2/4 MM - TL76

Technische samenvatting

Kabellengte1,5 m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FLUKE PROBE EN SILICONE TEST LEAD SET 2/4 MM - TL76


TL76 Set universele meetsnoeren. Een paar meetsnoeren (rood, zwart) met een lengte van 1,5 meter met siliconenisolatie en een haakse, geïsoleerde banaanstekker. Lantaarnpunt (los) voor Europese contactdoos (4 mm Ø ). Lantaarnpunt kan verwijderd worden zodat aansluitblokken (2 mm Ø) makkelijk toegankelijk zijn. Door losse, geïsoleerde IC-kappen is het mogelijk dicht opeen liggende draden te controleren en te voldoen aan GS38. Specificatie CAT II 1000 V, 10 A. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V alleen met beschermkap. Eén jaar garantie.

Sterke punten

Removable lantern tip for use with European wall sockets,4 mm (0.16 in) diameter
Removable lantern tip for easy access to terminal blocks, 2 mm (0.08 in) diameter
GS38 probe caps (removable) allow probing in CAT II, III and CAT IV environments
Safety rating: CAT II 1000 V, 10 A (CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
with protective cap)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kabellengte1,5 m
€ 76,22 excl. BTW
/ stuk
€ 92,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden