TEGERA WERKHANDSCHOEN VOOR PRECISIEWERK 311 MT 9

Textiel handschoen TEGERA 311

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:311-9
Rubix:A0599864
EAN:7392626068360
TEGERA WERKHANDSCHOEN VOOR PRECISIEWERK 311 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA WERKHANDSCHOEN VOOR PRECISIEWERK 311 MT 9


De TEGERA® 311 handschoen biedt optimaal comfort en een hoge vingertopgevoeligheid voor precisiewerk. Deze naadloze nylon handschoen is dubbel gebreid in een fijne 13-gauge constructie, wat zorgt voor flexibiliteit, ademend vermogen en gebruiksgemak in droge omgevingen. Hij beperkt het risico op contaminatie en beschermt gevoelige oppervlakken. Bovendien is deze handschoen geschikt voor contact met voedingsmiddelen.

Kenmerken:
TEGERA® 311 is een textielhandschoen die speciaal ontworpen is voor fijn en precies werk. De naadloze nylonconstructie garandeert een uitstekende vingertopgevoeligheid, terwijl de handschoen de hele dag comfortabel blijft. Het dubbele breiwerk van 13 gauge geeft de handschoen een superieure flexibiliteit, wat ideaal is voor fijne werkzaamheden. De gerolde rand bij de pols zorgt voor een lossere pasvorm, wat het comfort en de grip verbetert. Het zachte buitenoppervlak helpt krassen te voorkomen en verhindert de vorming van vingerafdrukken op gevoelige materialen. Deze handschoen is ook geschikt voor omgevingen met voedingsmiddelen, waardoor hij veelzijdiger in gebruik is.

Specificaties:
- Materiaal voering: nylon, dubbel gebreid, 13-gauge.
- Constructie: naadloos.
- Manchetmateriaal: textiel met gerolde rand.
- Lengte: 195-240 mm.
- Kleur: wit.

Normen:
Deze TEGERA® 311 handschoen voldoet aan:
- EN 388+A1 (114XX): garandeert bescherming tegen mechanische risico's, zoals schuren (1/4), snijden (1/4) en scheuren (4/4);
- EN ISO 21420: specificeert de algemene eisen voor ontwerp, comfort, beweeglijkheid en veiligheid van veiligheidshandschoenen;
- OEKO-TEX®: certificeert de afwezigheid van schadelijke stoffen in de gebruikte textielmaterialen.
- Deze handschoen kan veilig worden gebruikt voor het manipuleren van voedingsmiddelen.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
Comfortable and breathable nylon textile glove with looser fit at wrist. Food approved.

Sterke punten

- Uitstekende vingertopgevoeligheid voor werk met hoge precisie;
- Naadloos ontwerp voor meer comfort en minder irritatie;
- Zachte, ademende pasvorm dankzij het dubbelgebreide 13-gauge nylonontwerp;
- Gerolde manchet voor gemakkelijk aantrekken en stabiele pasvorm;
- Beschermt oppervlakken tegen vingerafdrukken en krassen;
- Geschikt voor het hanteren van voedingsmiddelen;
- Vermindert het risico op schuurwonden en blaren.

Toepassingen

De TEGERA® 311 handschoen wordt aanbevolen voor lichte werkzaamheden in droge omgevingen. Hij is ideaal voor fijne assemblage, inspectiewerkzaamheden, installatiewerkzaamheden en magazijnwerk. Hij is bij uitstek geschikt voor schone ruimtes waar gevoeligheid en precisie essentieel zijn. Dankzij de naleving van de voedselveiligheidsvereisten kan dit product ook worden gebruikt in de voedingsverwerkingsindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat9
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand1
Hoofdmateriaalnylon
Land van oorsprongCN
€ 20,76 excl. BTW
/ 12 paar
€ 25,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat