TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8850 OIL GRIP MT 12

TEGERA Oil Grip 8850

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:8850-12
Rubix:A0747010
EAN:7340118465227
TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8850 OIL GRIP MT 12

Technische samenvatting

Maat12
Coating van de handschoenennitril
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8850 OIL GRIP MT 12


Deze handschoen biedt een uitstekende nitrielgrip in droge, vochtige en licht olieachtige omgevingen. Door de enkelvoudige coating met nitrielschuim in de handpalm is de handschoen comfortabel, maar toch gripvast. Voering met 18 gg-breitechniek en meer dan 90% gerecycled polyester. Bovendien hebben de handschoenen touchscreenfunctionaliteit, zodat je apparaten kunt bedienen zonder deze uit te doen. Oeko-tex goedgekeurd. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C/212 °F. Verkrijgbaar in een groot aantal maten.
Superior grip with this single dipped glove with nitrile foam in the palm.

Sterke punten

Withstands contact heat up to 100°C, Thin

Toepassingen

Airport work, Assembly, Building and construction, Engineering, Fine assembly, Installation work, Machine driving, Machine operating, Repair work, Service work, Shop work, Transport work, Warehouse work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat12
Coating van de handschoenennitril
Hoofdmateriaalpolyester
Kleurblauw
€ 23,34 excl. BTW
/ 6 paar
€ 28,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat