Referenties
Metabo:0909060303
Rubix:A0199539
Fabrikant:0909060303
EAN:4003665405124

Productdetails : METABO SCHUURBAND 2205X20 K 80 BAS 380 (PK=3ST)
Korrel P80, voor vlakschuren (stijve banden)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2205 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | voor vlakschuren (stijve banden) |
| Serie | bas 380 |
| Steunmateriaal | textiel (geweven) |
| Type | gewebeschuurband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,88 excl. BTW
/ pak
€ 13,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen